VDE tek elle kullanılan, cırcırlı kablo kesme makası
VDE tek el. kull. cırc. kbl ksme mksı
CIRCIRLI KABLO KESME MAKASI-VDE-280MM
Ürün no. 071507 56
EAN 4024835849883
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tutma sapı:
- Yalıtımlı manşon
- Kaymaz
Şaft:
- Çok kanallı bakır ve alüminyum kablolar için
- Kabloları sıkıştırmadan çalışır
- Sertleştirilmiş
- Hassas işlenmiş
Makaslar her kesme pozisyonunda kilitlenebilir
Yan kısım:
Optimum kademe aktarımlı, tek elle çalıştırma
Mafsal:
Cırcır mekanizması
Çelik kablo için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Kesme, sıyırma.
Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 52 mm |
Uzunluk (L) | 280 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel kesiti kesme kapasitesi | 380 mm² |
Uzunluk (inç) (L) | 7 in |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!