Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE snipe nose pliers

VDE snipe nose pliers

Ürün no. 071401 606

EAN 4065746471381

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE snipe nose pliers

Ürün no. 071401 606
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
Particularly suitable for applications in electromobility
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

220 mm

Çene uzunluğu

75 mm

Çene genişliği

32 mm

Çene uçları kalınlığı

5 mm

Çene uçları genişliği

10 mm

Standartlar

EN 60900

Çene tasarımı

Düz şekil, İnce oluklar

Ürün ağırlığı (parça başına)

143,500 g

Malzeme

Cam elyaf takviyeli plastik

Tutma kolu malzemesi

TPE (kauçuk)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler