VDE snipe nose pliers
VDE snipe nose pliers
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd (L) | 220 mm |
Käftlängd | 75 mm |
Käftbredd | 32 mm |
Tjocklek på käftspetsar | 5 mm |
Höjd på käftspetsar | 10 mm |
Standarder | EN 60900 |
Käftkonstruktion | Rak form |
Produktvikt (per artikel) | 143,500 g |
Material | Plast förstärkt med glasfiber |
Grepphandtagets material | TPE (gummi) |