VDE snipe nose pliers
VDE snipe nose pliers
Art. 071401 606
EAN 4065746471381
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 220 mm |
Comprimento das garras | 75 mm |
Largura das garras | 32 mm |
Espessura das pontas da garra | 5 mm |
Largura das pontas da garra | 10 mm |
Normas | EN 60900 |
Modelo de mordente | Formato reto, Ranhuras finas |
Peso unitário | 143,500 g |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro |
Material do punho | TPE (borracha) |