Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE snipe nose pliers

VDE snipe nose pliers

Cikksz. 071401 606

EAN 4065746471381

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VDE snipe nose pliers

Cikksz. 071401 606
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
Particularly suitable for applications in electromobility
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

220 mm

Pofahossz

75 mm

Pofaszélesség

32 mm

Pofacsúcs vastagsága

5 mm

Pofacsúcs szélessége

10 mm

Szabványok

EN 60900

Pofa kivitel

Egyenes alak, Finom hornyok

Terméktömeg (darabonként)

143,500 g

Anyag

Üvegszál erősítésű műanyag

Markolat anyaga

TPE (gumi)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk