Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VDE rundtang DIN ISO 5745 IEC 60900

1000V VDE-rundtang ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
RUNDTANG 2-KOMPONENT L.160MM 1000V
ZEBRA

Art.-nr. 071401 595
EAN 4050641965424
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
For bøying av trådmaljer
  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Overflate: Helslipt og forkrommet overflate

  • Kjefter: runde, glatte

  • Ledd: innsatt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

160 mm

Lengde i tommer (L)

6 1/4 in

Bakkelengde (L3)

26 mm

Bakketykkelse (T1)

9 mm

Bakkespisstykkelse (T2)

3 mm

Bakkebredde (W3)

18 mm

EN-standard

60900

Materiale til håndtak

Polyvinylklorid

ISO

5745

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger