VDE round-nose pliers ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE round-nose pliers ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
ZEBRA
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd (L) | 160 mm |
Längd i tum (L) | 6 1/4 in |
Käftlängd (L3) | 26 mm |
Käfttjocklek (T1) | 9 mm |
Tjocklek på käftspetsar (T2) | 3 mm |
Käftbredd (W3) | 18 mm |
EN-standard | 60900 |
Grepphandtagets material | Polyvinylklorid |
ISO | 5745 |