VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 1/2 tum |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Yta | VDE-isolerad |
Material | Krom-vanadiumstål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Antal tänder | 45 Stck(pcs) |
Längd (L1) | 255 mm |
Handtagslängd (L2) | 110 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 32 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (D2) | 72 mm |