VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
Art. 0715005012
EAN 4065746388405
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/2" |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Isolamento VDE |
Material | A-CR-V |
Normas | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Número de dentes | 45 UNID |
Comprimento (L1) | 255 mm |
Comprimento da pega (L2) | 110 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 32 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (D2) | 72 mm |