VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
VDE reversible ratchet 1C insulation 1/2 inch
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spor | 1/2 tomme |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | VDE-isolert |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Antall tenner | 45 STK |
Lengde (L1) | 255 mm |
Håndtaklengde (L2) | 110 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 32 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (D2) | 72 mm |