VDE pliers assortment combination IEC 60900 ingår:
1
x
VDE screwdriver flat slotted
SCRDRIV-VDE-SL-0,4X2,5X80
ZEBRA
Beskrivning:
0,4 x 2,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Mängd:
1
x
1
x
VDE screwdriver flat slotted
SCRDRIV-VDE-SL-0,8X4X100
ZEBRA
Beskrivning:
0,8 x 4,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Mängd:
1
x
1
x
VDE screwdriver flat slotted
SCRDRIV-VDE-SL-1,2X6,5X150
ZEBRA
Beskrivning:
1,2 x 6,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Mängd:
1
x
1
x
VDE screwdriver, PH cross recess
SCRDRIV-VDE-PH1X80
ZEBRA
Mängd:
1
x
1
x
VDE screwdriver, PH cross recess
SCRDRIV-VDE-PH2X100
ZEBRA
Mängd:
1
x
1
x
VDE wire stripping pliers 2C hdle IEC 60900
WRESTR-ADJ-VDE-160MM
ZEBRA
Beskrivning:
Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
Mängd:
1
x
1
x
VDE side cutters DIN ISO 5749 IEC60900 2-comp.hand
SDCTR-VDE-L160MM
ZEBRA
Beskrivning:
160 mm
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
Mängd:
1
x
1
x
VDE snipe nose pliers DIN ISO 5745 IEC60900 2C hdl
SNPNOSEPLRS-VDE-SR-L200MM
ZEBRA
Beskrivning:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
Mängd:
1
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.