VDE pense ürün seti, IEC 60900 4 parça
VDE pense ür. seti, kablo sıy. pens., 2C t. kollu
VDE PENSE SETİ,KABLO SOYUCULU-4 ADET
Ürün no. 071401 580
EAN 4050642335929
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışmak içindir.
- Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiş, uzun takım ömrüne sahip olup kesme yüzeylerinin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar .
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz özelliğe sahip tutma kolu
- Daha Kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kombine pense.
- Daha kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kablo sıyırma pensesi
- Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keski
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 4 ADET |
EN standardı | 60900 |
KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM