Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE pense ürün gamı, kombi IEC 60900

VDE pense ürün gamı, kombine IEC 60900
PENSE-TORNAVİDA SETİ-VDE-IEC60900-8PARÇA

Ürün no. 071401 582

EAN 4050642335943

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE pense ürün gamı, kombi IEC 60900

Ürün no. 071401 582
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
8 parça
  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

  • Uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için yüksek kaliteli takım çeliğinden yapılmış pense

  • Otomatik açma için açma yaylı sıyırma pensesi

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keskiler

  • Yüksek bükülme gerilimine dayanıklı uçları olan kargaburun pense

  • Güvenli çalışma için ergonomik ve kaymayan 2 parçalı konforlu tutma sapı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

VDE pense ürün gamı, kombi IEC 60900 dahil:
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVD.VDE-DIN7437-IEC900-0,4X2,5X80

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-0,8X4X100

Açıklama:
0,8 x 4,0 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-1,2X6,5X150

Açıklama:
1,2 x 6,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILDIZ TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH1-80

Açıklama:
PH1; 1
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILD.TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH2-100

Açıklama:
PH2; 2
Miktar: 1 x
1 x
VDE kablo sıyırma pensesi 2K saplı IEC 60900

WRESTR-ADJ-VDE-160MM

Açıklama: Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
Miktar: 1 x
1 x
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM

Açıklama:
160 mm
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama:
200 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x