Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE pense ürün gamı, IEC 60900

VDE pensesi ürün gamı, kblo mkslryla, 2-C ttma spı
PENSE SETİ-VDE-IEC60900-4PARÇA

Ürün no. 071401 581

EAN 4050642335936

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE pense ürün gamı, IEC 60900

Ürün no. 071401 581
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
4 parça
  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine göre çalışmak için

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun kullanım ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar

  • Güvenli çalışma için geniş VDE yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz iki parçalı konforlu tutma sapı

  • Ekstra uzun bıçaklı kombine pense daha kalın kablolar için de uygundur

  • Tek ve çok telli kabloları kolayca kesmek için kablo makası

  • Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense

  • Maksimum erişilebilirlik için ince kafa tasarımlı yan keski
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

EN standardı

60900

VDE pense ürün gamı, IEC 60900 dahil:
1 x
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM

Açıklama:
160 mm
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900

PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM

Açıklama: Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama:
200 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Tek bıçaklı VDE kablo makası

CBLCTR-VDE-L160MM

Açıklama: For cutting copper and aluminium cable
Miktar: 1 x