Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

VDE krafavbiter DIN ISO 5749 IEC 60900

1000V VDE kraftavbiter. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
KRAFT SIDEAVBITER 2-K L.200MM 1000V
ZEBRA

Art.-nr. 071401 597
EAN 4050641965448
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
For å kutte pianotråd, hard og myk ståltråd
  • For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

  • Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsegg

  • Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presise skjær, også under maksimal belastning

  • Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid

  • Skjær: Induksjonsherdede presisjonsskjær

  • Overflate: Helslipt og forkrommet

  • Ledd: Liggende, påsmidd aksel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

200 mm

Lengde i tommer (L)

8 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

4 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

3 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,5 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

4,5 mm

EN-standard

60900

ISO

5749

Materiale til håndtak

Polyvinylklorid

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger