VDE kombine pense DIN ISO 5746 IEC 60900
VDE kombine pense, DIN ISO, IEC, 1C tutma sapı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar
- Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı
- Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavramak için yakıcı portu
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Bindirmeli mafsal
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 165 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 6-1/4 in |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3,1 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 10 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel kesiti kesme kapasitesi | 16 mm² |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Tutma kolu malzemesi | 1 bileşenli plastik |
ISO | 5746 |