VDE kombine güçlü pense
VDE güçlü kombine pense
PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-200MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar
- Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı
- Bıçaklar: Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavramak için yakıcı portu
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Mafsal: Takılı, kaldıraç
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8 in |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,8 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 2,2 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 13 mm |
EN standardı | 60900 |
Tutma kolu malzemesi | 1 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
ISO | 5746 |