Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE kombinált fogó, DIN ISO, IEC, egykomp. nyél
KOMBINÁLT FOGÓ VDE 16O MM

Cikksz. 071501 81

EAN 4011231724289

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Cikksz. 071501 81
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít

  • Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Indukciósan edzett precíziós élek

  • Ívelt nyílás a hengeres anyagok megfogásához

  • Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Beültetett csukló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

165 mm

Hosszúság collban (L)

6-1/4 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,1 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

10 mm

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

16 mm²

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Markolat anyaga

1 komponensű műanyag

ISO

5746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk