Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900

VDE kerek laposfogó, DIN ISO, IEC, egykomponensű
FOGÓ

Cikksz. 071501 86

EAN 4011231724418

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900

Cikksz. 071501 86
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületfogást és -vágást biztosít

  • Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Indukciósan edzett élek

  • Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Recézett megfogófelületek

  • Beültetett csukló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8-1/4 hüvelyk

Pofahossz (L3)

74 mm

Pofaszélesség (W3)

17,5 mm

Pofavastagság (T1)

9,5 mm

Pofaszög

45 fok

Pofacsúcs szélessége (W4)

3 mm

Pofacsúcs vastagsága (T2)

2,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

ISO

5745

Markolat anyaga

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk