Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE kargaburun pense, köşeli

VDE köşeli kargaburun pense
FLRDPLRS-VDE-ERGO-L210MM-ANGLED

Ürün no. 071401 594

EAN 4052703693450

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE kargaburun pense, köşeli

Ürün no. 071401 594
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
Kavrama, kesme, bükme, sıyırma ve presleme için ergonomik pense

1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için



Eklemleri ve kasları korur


Rahat ve yormayan el konumu



Çok sayıda işleve sahip üniversal uygulama


  • Vidaları profilli yakıcı portu ile sıkın

  • Kablo yüksüklerine basma (düşük gerilim aralığı)

  • Hassas ve güçlü kesme işlemi

  • 1,5 ve 2,5 mm² kabloları sıyırma


Uzun kullanma süresini ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme


Yüksek kaliteli takım çelikleri



Güvenli çalışma yöntemi


Geniş VDE yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı



Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar



Yüzey taşlanmış ve üniversal krom kaplamalı



Açma yaylı bindirmeli mafsal

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

210 mm

Uzunluk (inç) (L)

8-1/2 in

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

5,9 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

2,5 mm

Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi

13 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler