Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE kargaburun pense, bıçaklı, DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE kargaburun pense, DIN ISO, IEC 1C

Ürün no. 071501 86

EAN 4011231724418

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE kargaburun pense, bıçaklı, DIN ISO 5745, IEC 60900

Ürün no. 071501 86
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
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

  • Yüksek kaliteli takım çelikleri, uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için

  • Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar

  • Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı

  • Endüksiyonla sertleştirilmiş kesici ağızlar

  • Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey

  • Tırtıklı kavrama yüzeyleri

  • Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

200 mm

Uzunluk (inç) (L)

8-1/4 in

Çene uzunluğu (L3)

74 mm

Çene genişliği (W3)

17,5 mm

Çene kalınlığı (T1)

9,5 mm

Çene açısı

45 Derece

Çene uçları genişliği (W4)

3 mm

Çene uçları kalınlığı (T2)

2,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

ISO

5745

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler