Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE kablo sıyırma pensesi 2K saplı IEC 60900

VDE kablo sıyırma pensesi 2K saplı IEC 60900

Ürün no. 071401 570

EAN 4050642466593

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE kablo sıyırma pensesi 2K saplı IEC 60900

Ürün no. 071401 570
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
Precise, effortless stripping of cables and wires with plastic or rubber insulation.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

160 mm

Uzunluk (inç) (L)

6 in

Maks. tel çapı (Ø)

5 mm

Maks. tel kesiti

10 mm²

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

EN standardı

60900

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler