Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE kábelvágó, kovácsolt fej IEC 60900

VDE kábelvágó, kovácsolt fej
VDE-KÁBELOLLÓ

Cikksz. 071507 55
EAN 4011231725651
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
Többeres réz- ill. alumíniumkábelekhez
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít

  • A különleges élgeometria elősegíti a könnyű és torzításmentes vágási műveletet egy- és többerű vezetékeknél

  • Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Vágóélek: edzett precíziós pengék

  • Felület: síkköszörült és krómozott

  • Csukló: csavarozott és utánállítható
Megjegyzés

Acéldrót vágására nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

170 mm

Hosszúság collban (L)

6 hüvelyk

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

15 mm

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

50 mm²

EN szabvány

60900

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk