VDE-kabelsakser, smidd hode IEC 60900
VDE-kabelsakser, smidd hode
KABELKUTTER L.165MM KLIPPEDIA.12MM 1000V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og presise klippeoverflater
- Spesiell skjærgeometri gir enkel og grei klipping av av enkelt- eller flertrådede kabler
- Komfortabelt 1-komponenthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Skjæreegg: Herdede presisjonsskjær
- Overflate: slipt og forkrommet
- Ledd: justerbare med skruer
Ikke egnet for ståltråd.
Lengde (L) | 170 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 in |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 15 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 50 mm² |
EN-standard | 60900 |