VDE kabelsakser med enkelt skjær
VDE-kabelsakser med enkelt skjær
KABELKUTTER 2-KOMPONENT L.160MM 1000V
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
Lang levetid og nøyaktige kuttflater
Garantert av høykvalitets verktøystål
Enkel og grei klipping av enkelt- eller flertrådede kabler
Spesiell skjærgeometri
Optimal kraftoverføring
2-trinns operasjon med doble skjær
Trygt arbeid
Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage
Herdede presisjonsskjær
Overflaten er slipt og forkrommet
Boltet og justerbart ledd
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 in |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 15 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 50 mm² |
EN-standard | 60900 |