VDE kabelsakser med dobbelt skjær
VDE kabelsakser med dobbelt skjær ZEBRA
KABELKUTTER 2-KOMPONENT L.200MM 1000V
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51674.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og presise klippeoverflater
- Spesiell skjærgeometri gir enkel og grei klipping av av enkelt- eller flertrådede kabler
- 2-trinns operasjon med doble skjær for optimal kraftoverføring
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Klipping: herdede presisjonsskjær
- Overflate: slipt og forkrommet
- Ledd: Boltet og justerbart
Lengde (L) | 210 mm |
Lengde i tommer (L) | 8 in |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 20 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 70 mm² |
EN-standard | 60900 |