VDE-kabelsaks Standard: EN 60900. IEC 900.
VDE-kabelsakser for flertrådet kobber/alum. kabel
KABELSAKS L.580MM KLIPPEDIA.27MM 1000V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Håndtak: Varmisolert plast, slagfast
- Skjæreegg: Herdet, presisjonsslipt –> fungerer uten å komprimere kablene
- Utveksling: Utveksling –> krever minimalt med krefter
- Ledd: Skrueledd, justerbart
- Hode: Smidd spesialstål, utskiftbart
- Bruksområde: Kutting, avisolering
Ikke egnet for ståltråd
for flertrådete kobber- og aluminiumskabler
Lengde (L) | 580 mm |
Lengde i tommer (L) | 24 in |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 27 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 150 mm² |
EN-standard | 60900 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.