VDE-kabelkoblingsboks Q4
VDE-kabelkoblingsboks Q4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50657.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde x bredde x høyde | 56 x 40 x 23 mm |
Antall kabelinnføringer | 4 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominell spenning | 400 V/AC |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 40 °C |
Farge | Lysegrå, likner på RAL 7035 |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |