Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE kábel elosztódoboz, W16

VDE kábel elosztódoboz, W16

Cikksz. 097505044

EAN 4038898634010

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VDE kábel elosztódoboz, W16

Cikksz. 097505044

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With external fastening tabs (cross hole and slotted hole for subsequent corrections)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

130 x 85 x 37 mm

Szín

Világosszürke RAL 7035-höz hasonló

Vezeték-bevezetések száma

16 darab

Vezeték-bevezetések száma, padló

3 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Névleges feszültség

400 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Alsó rész anyaga

Polietilén

Felsőrész anyaga

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk