VDE heavy-duty side cut. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
VDE heavy-duty side cut. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
ZEBRA
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51662.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51663.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51671.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51871.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd (L) | 200 mm |
Längd i tum (L) | 8 in |
Max. diameter för kapning av medelhård tråd | 4 mm |
Min./max. kapningsdiameter för hård ledning | 3 mm |
Max. diameter för kapning av pianotråd | 2,5 mm |
Max. diameter för kapning av mjuk tråd | 4,5 mm |
EN-standard | 60900 |
ISO | 5749 |
Grepphandtagets material | Polyvinylklorid |
Yta | Krompläterad |