Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VDE csatlakozódoboz, Q4

VDE csatlakozódoboz, Q4

Cikksz. 097505046

EAN 4048539488414

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VDE csatlakozódoboz, Q4

Cikksz. 097505046

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Hosszúság x Szélesség x Magasság

56 x 40 x 23 mm

Vezeték-bevezetések száma

4 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Névleges feszültség

400 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Szín

Világosszürke RAL 7035-höz hasonló

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk