VDE csatlakozódoboz, Q12
VDE csatlakozódoboz, Q12
Cikksz. 097505045
EAN 4048539488469
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 85 x 85 x 37 mm |
Vezeték-bevezetések száma | 15 darab |
Vezeték-bevezetések száma, padló | 3 darab |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 40 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |