VDE combination pliers
VDE combination pliers
Ürün no. 071401 605
EAN 4065746471374
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 180 mm |
Çene uzunluğu | 34 mm |
Çene genişliği | 32 mm |
Çene uçları kalınlığı | 11 mm |
Çene uçları genişliği | 9 mm |
Standartlar | EN 60900 |
Çene tasarımı | Düz oluklar |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 133,500 g |
Malzeme | Cam elyaf takviyeli plastik |
Tutma kolu malzemesi | TPE (kauçuk) |