Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

VDE combination pliers

VDE combination pliers

Varunr. 071401 605
EAN-nummer 4065746471374
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
Particularly suitable for applications in electromobility
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd (L)

180 mm

Käftlängd

34 mm

Käftbredd

32 mm

Tjocklek på käftspetsar

11 mm

Höjd på käftspetsar

9 mm

Standarder

EN 60900

Käftkonstruktion

Plana spår

Produktvikt (per artikel)

133,500 g

Material

Plast förstärkt med glasfiber

Grepphandtagets material

TPE (gummi)

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information