VDE combination pliers
VDE combination pliers
Art. 071401 605
EAN 4065746471374
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 180 mm |
Comprimento das garras | 34 mm |
Largura das garras | 32 mm |
Espessura das pontas da garra | 11 mm |
Largura das pontas da garra | 9 mm |
Normas | EN 60900 |
Modelo de mordente | Ranhuras planas |
Peso unitário | 133,500 g |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro |
Material do punho | TPE (borracha) |