VDE combination pliers
VDE combination pliers
Cikksz. 071401 605
EAN 4065746471374
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 180 mm |
Pofahossz | 34 mm |
Pofaszélesség | 32 mm |
Pofacsúcs vastagsága | 11 mm |
Pofacsúcs szélessége | 9 mm |
Szabványok | EN 60900 |
Pofa kivitel | Lapos hornyok |
Terméktömeg (darabonként) | 133,500 g |
Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
Markolat anyaga | TPE (gumi) |