VDE combination pliers
VDE combination pliers
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 180 mm |
Longitud de las mordazas | 34 mm |
Anchura de las mordazas | 32 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza | 11 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza | 9 mm |
Normas | EN 60900 |
Diseño de la mordaza | Ranuras planas |
Peso del producto (por artículo) | 133,500 g |
Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la empuñadura | TPE (caucho) |