Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE-combinatietang DIN ISO, IEC 1C-handgreep
COMBINATIETANG-VDE-L160MM

Art.-nr. 071501 81

EAN 4011231724289

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

Art.-nr. 071501 81
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
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en een hoge precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook voor dikkere kabels

  • Eéncomponent handgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig

  • Inductiegehard precisiemes

  • Brandergat voor het grijpen van ronde materialen

  • Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

165 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,1 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2 mm

Max. snijcapaciteit kabeldiameter in ALU/CU

10 mm

Maximale snijcapaciteit bij ALU/CU-draaddoorsnede

16 mm²

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal handgreep

1-component kunststof

ISO

5746

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie