Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE cable junction box 2K-W12

VDE cable junction box 2K-W12

Ürün no. 0975050410

EAN 4062856415359

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE cable junction box 2K-W12

Ürün no. 0975050410

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Quick assembly thanks to soft membranes — no tools required to open the cable entries
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

80 x 80 x 37 mm

Renk

Açık gri

Kablo girişi sayısı

12 ADET

Zemindeki kablo girişi sayısı

2 ADET

IP koruma sınıfı

IP 55

Nominal voltaj

400 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 35 °C

Alt bölüm malzemesi

PP - Polipropilen

Üst bölüm malzemesi

Polietilen

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler