VDE cable junction box 2K-W12
VDE cable junction box 2K-W12
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 80 x 80 x 37 mm |
Número de entradas de cabos | 12 UNID |
Número de entradas de cabos de piso | 2 UNID |
Classe de proteção IP | IP 55 |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Condições de temperatura mín./máx. | -25 a 35 °C |
Cor | Cinzento claro |
Material da secção inferior | PP - Polipropileno |
Material da secção superior | Polietileno |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |