VDE cable junction box 2K-W12
VDE cable junction box 2K-W12
Cikksz. 0975050410
EAN 4062856415359
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 80 x 80 x 37 mm |
Szín | Világosszürke |
Vezeték-bevezetések száma | 12 darab |
Vezeték-bevezetések száma, padló | 2 darab |
IP érintésvédelemi osztály | IP 55 |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 35 °C |
Alsó rész anyaga | PP – Polipropilén |
Felsőrész anyaga | Polietilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |