VDE cable junction box 2K-W12
VDE cable junction box 2K-W12
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura | 80 x 80 x 37 mm |
Número de entradas de cable | 12 Uds |
Número de entradas de cable a ras de suelo | 2 Uds |
Clase de protección IP | IP 55 |
Tensión nominal | 400 V/CA |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 35 °C |
Color | Gris luminoso |
Material de la sección inferior | PP - Polipropileno |
Material de la sección superior | Polietileno |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |