Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

VDE angled snipe nose pliers

VDE angled snipe nose pliers
ZEBRA

Varunr. 071401 594
EAN-nummer 4052703693450
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
Ergonomic pliers for gripping, cutting, bending, stripping and pressing
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd (L)

210 mm

Längd i tum (L)

8 1/2 in

Material

Stål

Yta

Krompläterad

Grepphandtagets material

2-komponent plast

Max. diameter för kapning av mjuk tråd

5,9 mm

Min./max. kapningsdiameter för hård ledning

2,5 mm

Max. diameter för kapning av aluminium- och kopparkabel

13 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information