VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900
VDE-Wasserpumpenzange 2K Griff einstellbar
WAPUZANG-VDE-2K-GRIFF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Bequemes und schnelles Handling durch selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
- Sichere und feine Einstellungen direkt am Werkstück möglich
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für angenehmes Arbeiten
- Hohe Verschleißfestigkeit dank gehärteten Präzisionszähnen
- Sehr große Greifkapazität trotz schlanker Bauform
Datenblätter(X)
Länge (L) | 255 mm |
Länge Zoll (L) | 10 in |
Klemmbereich min./max. | 10-46 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Normen | ISO 8976, EN 60900 |