Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900

VDE-Wasserpumpenzange 2K Griff einstellbar
WAPUZANG-VDE-2K-GRIFF

Art.-Nr. 071401 583
EAN 4065746774260
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
Zum Greifen, Halten sowie Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Bequemes und schnelles Handling durch selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung

  • Sichere und feine Einstellungen direkt am Werkstück möglich

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für angenehmes Arbeiten

  • Hohe Verschleißfestigkeit dank gehärteten Präzisionszähnen

  • Sehr große Greifkapazität trotz schlanker Bauform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

255 mm

Länge Zoll (L)

10 in

Klemmbereich min./max.

10-46 mm

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Normen

ISO 8976, EN 60900

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen