VDE-Selbstklemmtülle aus isolierendem Vollkunststoff
Isolierkappe selbstklemmend
ISOKA-VDK-SELBSTKLEMMEND-GR20
Art.-Nr. 0771200006
EAN 4065746472289
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduziert das Kurzschluss-Risiko von blanken Kabelenden
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 27 mm |
Durchmesser max. | 20 mm |
Durchmesser min. | 6 mm |
Länge | 100 mm |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC weich |