Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VDE Segmn pens,yuv.uçlu,ZEBRA DIN ISO5745 IEC60900

VDE Segmn pens,yuv.uçlu,ZEBRA DIN ISO5745 IEC60900

Ürün no. 071401 595

EAN 4050641965424

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VDE Segmn pens,yuv.uçlu,ZEBRA DIN ISO5745 IEC60900

Ürün no. 071401 595
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
For bending wire eyelets
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

160 mm

Uzunluk (inç) (L)

6-1/4 in

Çene uzunluğu (L3)

26 mm

Çene kalınlığı (T1)

9 mm

Çene uçları kalınlığı (T2)

3 mm

Çene genişliği (W3)

18 mm

EN standardı

60900

Tutma kolu malzemesi

Polivinil klorür

ISO

5745

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler