Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 - 1
VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 - 2
VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 - 3
VDE-Schraubendreher für Außensechskant - SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125 - 4

VDE-Schraubendreher für Außensechskant

VDE-Schraubendreher Außensechskant
SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW5,5X125
ZEBRA

Art.-Nr. 0613636055
EAN 4038898274322
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: DIN 475/2

  • Norm: DIN 7445, IEC 60900
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

5,5 mm

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge / Griffbreite (B / C)

96 / 31 mm

Klingenlänge Zoll

5 in

Länge

221 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen