Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 - 1
VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 - 2
VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 - 3
VDE-Schraubendreher TX - SHRDRH-VDE-TX20 - 4

VDE-Schraubendreher TX

VDE-Schraubendreher TX PB
SHRDRH-VDE-TX20
ZEBRA

Art.-Nr. 061362320
EAN 4052712540349
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: Innen-TX, Black Point

  • Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende zur schnellen Identifikation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX20

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge (B )

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Normen

IEC 60900:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen