Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig

VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig
SHRDRH-VDE-SORT-14TLG

Art.-Nr. 061390014

EAN 4045727250228

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig

Art.-Nr. 061390014
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
Bestehend aus einem Griff, einer Feinmechaniker-Drehkappe und 12 Wechselklingen

12 Wechselklingen


Passende Klinge wählen, den Griff einstecken – fertig!



Zusätzlich als Elektronik- und Feinmechaniker-Schraubendreher einsetzbar


Durch die aufsteckbare Drehkappe

Hinweis

Gesamtlänge des Schraubendrehers entspricht nicht der Klingenlänge plus Grifflänge, da die Klinge im Griff einrastet.

Stückgeprüft gemäß IEC 60900

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig inklusive:
1 x
Wechselklinge VDE für VDE-Schraubendreher

WEKLI-VDE-SHRDRH-PZ2X175

Beschreibung:
PZ2; Länge: 175 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-PH1X155

Beschreibung:
PH1; Länge: 155 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE für VDE-Schraubendreher

WEKLI-VDE-SHRDRH-TX-10X175

Beschreibung:
TX10; Länge: 175 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE für VDE-Schraubendreher

WEKLI-VDE-SHRDRH-TX-15X175

Beschreibung:
TX15; Länge: 175 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-PH2X175

Beschreibung:
PH2; Länge: 175 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE für VDE-Schraubendreher

WEKLI-VDE-SHRDRH-TX-20X175

Beschreibung:
TX20; Länge: 175 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-0,4X2,5X150

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-0,6X3,5X175

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-1,0X5,5X175

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-1,2X6,5X175

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Handgriff VDE

HNDGRF-VDE-F.WEKLI

Beschreibung: Ersatz-Handgriff für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-0,5X3,0X175

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x
1 x
Wechselklinge VDE

WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-0,8X4,0X175

Beschreibung:
Schlitz; Länge: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Menge: 1 x